TRUSCO
耐切創腕カバー 親指付
高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。
親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。
ひんやりしたつけ心地です。
用途
刃物を扱う作業に。
材質
ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
厚さ(mm)
1.3
色
黒杢
サイズ
フリー
幅(cm)
10
耐切創性
D
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75460799
TGMBA-250
711-0608
25
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75460808
TGMBA-420
711-0609
42
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください