曜日別特売
TGMBA-250 耐切創腕カバー 親指付 TRUSCO 75460799

 

TGMBA-250 耐切創腕カバー 親指付 TRUSCO 75460799
TGMBA-250 耐切創腕カバー 親指付 TRUSCO 75460799
TGMBA-250 耐切創腕カバー 親指付 TRUSCO 75460799

耐切創腕カバー 親指付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(cm)25
内容量1双注文コード75460799品番TGMBA-250
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。
親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。
ひんやりしたつけ心地です。

用途刃物を扱う作業に。トラスコ品番711-0608材質ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)厚さ(mm)1.3黒杢サイズフリー幅(cm)10長さ(cm)25素材高強力ポリエチレン繊維耐切創性D特性耐切創
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする