HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
色
ブラック
備考
MT車、DCT車 共に装着可
タイプ
エンジンガード
型番
501994 00 01
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-19
内容量
1個
注意
※純正オプションDCTシフトペダルとの同時装着はできません。取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75467239
501994 00 01
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください