HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード ソリッド
質量(kg)
4.5
色
ブラック
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
エンジン周辺
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB750 HORNET23-25
内容量
1個
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75468079
5089541 00 01
¥
43,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください