HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
クラッシュパッド
質量(kg)
0.7
色
ブラック
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
エンジン周辺
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000 HORNET25-
内容量
1個
注意
※5019552-0001との同時装着不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472236
5079552 00 01
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください