特記XTのみ装着可能。ノーマルグレードは装着不可。スズキ純正エンジンガードと併用専用品です。単体では取付できません。純正エグゾーストパイプのみ適合。前輪が巻き上げた小石や泥からエンジンを保護する効果のあるアルミプレート。冒険心を駆り立てるデザイン。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全て防ぐ事を保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、補償致しかねます事を予めご了承下さい。質量(kg)3.8タイプスキッドプレート加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。関連部品品番:42123544-0001,5023549-0001,7003544-0001素材アルミニウム主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM1050XT20-22内容量1個