曜日別特売

冷蔵庫

冷蔵庫 - Panasonic(パナソニック)

横幅55.5cmとスリムで、デザインもスマート。
冷凍室の容量と収納性もアップした
一人暮らしや2台目にピッタリな冷蔵庫です。
インテリアにもキッチンにもなじむ、スリムで落ち着いたデザイン
画像:幅55.5cm
マットカラーのスチールドア、幅55.5cmのスリムサイズ
本体カラーに「マットブラック」を採用し、モノトーンのインテリアにもなじむシンプルなデザイン。横幅55.5cm・奥行63.2cmとスリムだから、コンパクトなキッチンにもすっきりと収まります。NEW 冷凍室の収納量アップ
食パンや箱アイスなど大きめの食品も置ける従来品(NR-B252T)では固定だった製氷ゾーンを、新製品(NR-B253T)ではフリー配置できる製氷皿と貯氷ケースに。これによって、上段のスペースにも食品を置きやすくなり、収納量もアップしました。
また、全幅2段のガラストレイでお好みに応じて食品を保存可能。市販の冷凍食品やホームフリージングした作り置き、食パンなどを整理して冷凍できます。整理しやすい「チルドルーム」「野菜ケース」採用
ドア棚も豊富で使いやすい肉や野菜などを食品ごとに整理しやすく、まとめ買いもできます。
また、冷凍室に2段、冷蔵室に4段とドア棚も豊富。卵やペットボトルは冷蔵室のドア棚に、コンパクトなパッケージの冷凍食品は冷凍室のドアポケットに、といった使い方ができます。潔性にも配慮
Agバイオ抗菌脱臭※1を採用。さらに、汚れをさっと拭き取れるガラス棚を全棚に採用しており、お手入れも簡単です。

内容量1台(248L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75474695NR-B253T-K
オープン
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする