HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
タンクガード
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
タンク前方周辺
素材
スチール
内容量
1個
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75478500
5026513 00 22
3.8
ステンレス
ビーエムダブリュー[BMW]F850GS18-23
¥
51,500
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75478877
5024582 00 01
3.6
ブラック
ヤマハ[YAMAHA]Tenere 70025-
¥
57,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください