HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
タンクガード
単品装着不可。同社製エンジンガード(品番502918)が必要となります。
特記
タンクガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
備考
※取付には別途エンジンガードが必要です。取り付けには多少の加工が必要な場合があります。
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS08-12
内容量
1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75478028
502926 00 01
ブラック
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75478037
502926 00 09
シルバー
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください