HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
フロントアッパークラッシュガード
質量(kg)
2.2
色
ブラック
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
フロントカウル周辺
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]X-ADV25
内容量
1個
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。単独装着不可。装着には同社製エンジンガード(502908-000*)が必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75476111
5039555 00 01
¥
41,900
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください