エンジンガード、フェンダーガードは含まれません。
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
フロントアッパークラッシュガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75476111
品番
5039555 00 01
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
色
ブラック
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
フロントカウル周辺
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]X-ADV25
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。単独装着不可。装着には同社製エンジンガード(502908-000*)が必要です。