ヘッドライトグリル
- 特記
- 悪路での不意のアクシデント、木々等との接触等の際のヘッドライトレンズを損傷から保護する鉄製のライトグリルです。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
- 質量(kg)
- 0.5
- 色
- ブラック
- タイプ
- ヘッドライトグリル
- 加工
- 取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
- 素材
- スチール
- 内容量
- 1個
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ
































