曜日別特売
7007654 00 01 ヘッドライトグリル HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485028

7007654 00 01 ヘッドライトグリル HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485028
7007654 00 01 ヘッドライトグリル HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485028
7007654 00 01 ヘッドライトグリル HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485028

ヘッドライトグリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Icon23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Nightshift23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Full Throttle23-25
注文コード
75485028
品番
7007654 00 01
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
特記
悪路での不意のアクシデント、木々等との接触等の際のヘッドライトレンズを損傷から保護する鉄製のライトグリルです。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
0.5
色
ブラック
タイプ
ヘッドライトグリル
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5017654-0001,42237654-0001
素材
スチール
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Icon23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Nightshift23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Full Throttle23-25
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする