純正サイドケース用ケースガード
- 特記
- ケースガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
- 質量(kg)
- 3.1
- 色
- ブラック
- タイプ
- ケースガード
- 加工
- 取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
- 関連部品
- 品番:5019537-0001,5029537-0001
- 素材
- スチール
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]NT110022-24
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ





























