5109537 00 01 純正サイドケース用ケースガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488695

5109537 00 01 純正サイドケース用ケースガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488695
5109537 00 01 純正サイドケース用ケースガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488695
5109537 00 01 純正サイドケース用ケースガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488695

純正サイドケース用ケースガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75488695
品番
5109537 00 01
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
特記
ケースガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
3.1
ブラック
タイプ
ケースガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5019537-0001,5029537-0001
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NT110022-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする