ONEDESIGN
タンクサイドパッド HDR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリア
クリア
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75483357
品番
HDR388
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
色
クリア
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
容量
左右セット
タイプ
HDR
型番
HDR-387-388
加工
無
素材
PVC
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0924-25
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。