タンクパッド HDR

タンクパッド HDR - ONEDESIGNタンクパッド HDR - ONEDESIGNタンクパッド HDR - ONEDESIGNタンクパッド HDR - ONEDESIGNタンクパッド HDR - ONEDESIGNタンクパッド HDR - ONEDESIGNタンクパッド HDR - ONEDESIGNタンクパッド HDR - ONEDESIGN

施工上の注意点
貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。
その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。
本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。
加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。
気温21℃以上の環境下で施工してください。
製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。
貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。
貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。
また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点
貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。
その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。
本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。
加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。
気温21℃以上の環境下で施工してください。
製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。
貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。
貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。
また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。
シンプルなデザインのタンクパッド。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。
ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。

特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
色
ブラック
容量
1pc
タイプ
HDR
加工
無
素材
PVC
内容量
1個
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75481397HDR1214x95mm品番:HDR-3,HDR-5,HDR-7,HDR-9,HDR-11,HDR-13
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
75481415HDR13219.5x128.5mm品番:HDR-1,HDR-3,HDR-5,HDR-7,HDR-9,HDR-11
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
75481440HDR5214x123mm品番:HDR-1,HDR-3,HDR-7,HDR-9,HDR-11,HDR-13
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
75481458HDR9151x111mm品番:HDR-1,HDR-3,HDR-5,HDR-7,HDR-11,HDR-13
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする