HDR1 タンクパッド HDR ONEDESIGN 75481397

HDR1 タンクパッド HDR ONEDESIGN 75481397
HDR1 タンクパッド HDR ONEDESIGN 75481397
HDR1 タンクパッド HDR ONEDESIGN 75481397
HDR1 タンクパッド HDR ONEDESIGN 75481397

タンクパッド HDR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ214x95mm
内容量1個注文コード75481397品番HDR1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

施工上の注意点
貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。
その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。
本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。
加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。
気温21℃以上の環境下で施工してください。
製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。
貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。
貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。
また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点
貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。
その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。
本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。
加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。
気温21℃以上の環境下で施工してください。
製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。
貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。
貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。
また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。
シンプルなデザインのタンクパッド。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。
ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。

サイズ
214x95mm
関連部品
品番:HDR-3,HDR-5,HDR-7,HDR-9,HDR-11,HDR-13
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
色
ブラック
容量
1pc
タイプ
HDR
型番
HDR-1-2
加工
無
素材
PVC
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする