HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
センタースタンド
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
内容量
1個
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
※製品は輸入品故、小傷がある場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75489307
5059503 00 01
ホンダ[HONDA]400X [NC47]13-18 , ホンダ[HONDA]CB500×13-18
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75489325
505980 00 01
ホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]13-18
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください