HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
センタースタンド
質量(kg)
3
色
ブラック
容量
1セット
使用箇所
車体下部
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-07/Y-AMT 25-
内容量
1個
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75477739
5054581 00 01
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください