曜日別特売

バックレスト トップケース エクシード 45/エクスプローラー 60/45用

バックレスト トップケース エクシード 45/エクスプローラー 60/45用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。質量(kg)0.7ブラック容量1個備考ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。タイプオプション バックレスト加工取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。関連部品品番:610224-0000,610224-0001,610224-0009,610224-0011,610212-0000,610217-0001,610225-0000,610225-0001素材ポリウレタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75484231700315
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする