HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
バックレスト トップケース ジュニア 40用
特記
取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。
幅(mm)
300
質量(kg)
0.6
色
ブラック
容量
1個
高さ(mm)
110
備考
ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。
タイプ
オプション バックレスト
奥行(mm)
120
加工
取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。
関連部品
品番:610047-0011
素材
ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75484066
700303
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください