HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
シャフトドライブガード
質量(kg)
0.3
色
ブラック
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
リアドライブシャフト部
素材
アルミ
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1250R19-25 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250RS19-25
内容量
1個
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75521035
42246515 00 01
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください