42246515 00 01 シャフトドライブガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521035

シャフトドライブガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75521035
品番
42246515 00 01
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
質量(kg)
0.3
色
ブラック
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
リアドライブシャフト部
素材
アルミ
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1250R19-25 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250RS19-25
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする