HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
タンクガード用補強ブラケット
質量(kg)
0.7
色
ブラック
使用箇所
同社製タンクガード
素材
スチール
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050XT20-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050DE23-25
内容量
1個
注意
※同社製タンクガード以外には装着不可。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75519730
42223549 00 01
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください