タンクガードは付属しません。
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
タンクガード用補強ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75519730
品番
42223549 00 01
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
色
ブラック
使用箇所
同社製タンクガード
素材
スチール
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050XT20-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050DE23-25
注意
※同社製タンクガード以外には装着不可。