HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
アダプターキット
質量(kg)
1.6
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:8104531-0012
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XT1200Z SUPER TENERE [スーパーテネレ]10-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75519590
42224531 00 01
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください