HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
シリンダーヘッドガード
付属品
ネジキット
幅(mm)
220
質量(kg)
0.2
色
ブラック
高さ(mm)
100
奥行(mm)
80
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]BOLT [ボルト XVS950R]13-20 , ヤマハ[YAMAHA]SCR95017-20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75520771
4204538-03
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください