4204538-03 シリンダーヘッドガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520771

4204538-03 シリンダーヘッドガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520771
4204538-03 シリンダーヘッドガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520771

シリンダーヘッドガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75520771
品番
4204538-03
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
付属品
ネジキット
幅(mm)
220
質量(kg)
0.2
色
ブラック
高さ(mm)
100
奥行(mm)
80
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]BOLT [ボルト XVS950R]13-20 , ヤマハ[YAMAHA]SCR95017-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする