HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード クラッシュパッド付
色
ブラック
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
エンジン周辺
素材
スチール
内容量
1個
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75520579
5016538 00 01
2.5
ビーエムダブリュー[BMW]S1000XR20-25
¥
51,400
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75520606
5017673 00 01
2.5
ケーティーエム[KTM]990 DUKE/R 24-25
¥
46,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75520658
5014581 00 01
3.4
ヤマハ[YAMAHA]MT-07/Y-AMT 25-
¥
41,100
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください