アディショナルエンジンプロテクションプレート
- 特記
- エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
- 質量(kg)
- 0.6
- 色
- ブラック
- タイプ
- エンジンガード
- 加工
- 取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
- 関連部品
- 品番:42129539-0001,42139539-0001,5019539-0001,5019539-0009,5029539-0001,5029539-0009,7009539-0001,8109539-0001,8109539-0012
- 素材
- スチール
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-24
- 内容量
- 1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























