42249539 00 01 アディショナルエンジンプロテクションプレート HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520816

42249539 00 01 アディショナルエンジンプロテクションプレート HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520816
42249539 00 01 アディショナルエンジンプロテクションプレート HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520816

アディショナルエンジンプロテクションプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75520816
品番
42249539 00 01
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
0.6
色
ブラック
タイプ
エンジンガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:42129539-0001,42139539-0001,5019539-0001,5019539-0009,5029539-0001,5029539-0009,7009539-0001,8109539-0001,8109539-0012
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-24
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする