V-Strom800に装着するにはスズキ純正のアクセサリーバーチューブ品番41100-25812(旧品番41100-25810-000)が必要です。
特記エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。質量(kg)2.7色ブラックタイプエンジンガード加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。関連部品品番:42123548-0001,5023548-0001,7003548-0001,8103548-0001,8103548-0012素材スチール主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM800DE [8BL-EM1BA]23-25 , スズキ[SUZUKI]V-STROM800 [8BL-EM1BA]24-25内容量1個