クラッシュパッド ブラック
- 特記
- クラッシュパッドは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
- 質量(kg)
- 1.7
- 色
- ブラック
- 加工
- 取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
- 関連部品
- 品番:5013552-0001
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GX24-25
- 内容量
- 1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ





























