エンジンガードは付属されません。
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
クラッシュパッド ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75522277
品番
42273552 00 01
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
特記
クラッシュパッドは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
1.7
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5013552-0001
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GX24-25
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。