HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガードブレース
質量(kg)
0.3
色
シルバー
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5016514-0022
素材
ステンレス
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1250GS18-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75522320
42226514 00 22
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください