曜日別特売

防水DC-DCコンバーター 出力電圧12V 入力電圧20V~60V

防水DC-DCコンバーター 出力電圧12V 入力電圧20V~60V - ブロードウォッチ

【DC-DCコンバーター】DC20~60VをDC12Vに変換コンバーター。小型でも変換効率90%以上と高い性能を持っています。
【IP67相当の防水機能】IP67相当の防水機能がついているのでトラックはもちろん太陽光発電やオーディオ、防犯カメラなど多岐にわたる利用が可能です。

用途ドライブレコーダーに常時給電することで、停車中のいたずらの瞬間を撮影することができます。内容量1個
注意
※マニュアルは商品本体、もしくはパッケージのQRコードを読み取って確認いただきます。
※*本商品は国内仕様のため、海外で使用される場合は保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75536241CAR-DC-CON
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする