HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
補強ブラケット シルバー 純正タンクガード用
特記
純正タンクガードの補強ブラケットとなります。このパーツ単独では取付できません。左右のタンクガードを連結し強度を補強します。
色
シルバー
タイプ
タンクガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75527265
42229510 00 09
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください