42229510 00 09 補強ブラケット シルバー 純正タンクガード用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527265

42229510 00 09 補強ブラケット シルバー 純正タンクガード用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527265
42229510 00 09 補強ブラケット シルバー 純正タンクガード用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75527265

補強ブラケット シルバー 純正タンクガード用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75527265
品番
42229510 00 09
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
特記
純正タンクガードの補強ブラケットとなります。このパーツ単独では取付できません。左右のタンクガードを連結し強度を補強します。
色
シルバー
タイプ
タンクガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする