曜日別特売

ハンドガード

ハンドガード - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記純正ハンドルと純正ハンドガードと併用のパーツとなります。ハンドガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。質量(kg)1.1タイプハンドガード加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]DesertX22-25内容量1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7552712542127638 00 01ブラック品番: 42237638-0001,5027638-0001,7007638-0001,8107638-0001,8107638-0012
30,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7552730842127638 00 03ホワイト品番: 42237638-0003,5027638-0003,7007638-0001,8107638-0003,8107638-0012
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする