曜日別特売

フェンダーガード

フェンダーガード - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
質量(kg)0.8クロームタイプフェンダーガード加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。関連部品品番:7009523-0001素材スチール主な適合車種ホンダ[HONDA]DAX12522-25内容量1個
注意
※本製品は車体の損傷を全て防ぐものではありません。製品に起因する車体の損傷は保証対象外となります。取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755272384109542 00 02
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする