HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
リアドライブシャフトガード
質量(kg)
0.5
色
ブラック
タイプ
シャフトドライブガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:42126532-0001,42176532-0012,5016532-0001,5016532-0022,5026532-0001,5026532-0022,7006532-0001,8106532-0001,8106532-0012
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75527195
42246532 00 01
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください