HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
純正スキッドプレート用追加プレート
特記
純正スキッドプレートのラジエター前の隙間をスマートに埋めてくれる追加プレート。純正品に馴染む自然なデザイン。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
アルミニウム
主な適合車種
ハスクバーナ[Husqvarna]Norden90122-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75527229
42267634 00 01
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください