曜日別特売

環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード75541378品番0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR-SSF
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
ケーブル外径(Φmm)
9.3 / (内部)5.5
概算質量(kg/km)
198
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする