曜日別特売

カテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止

カテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止 - グリーンハウスカテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止 - グリーンハウスカテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止 - グリーンハウスカテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止 - グリーンハウスカテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止 - グリーンハウスカテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止 - グリーンハウスカテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止 - グリーンハウスカテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止 - グリーンハウス

カテゴリー6A対応LANケーブル(フラットタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利

規格
CAT6A
構造
フラット
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
対応
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
色
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GH-CB6AFPA2-IV 0573158705731587GH-CB6AFPA2-IVアイボリー2
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
GH-CB6AFPA10-BK 0573163905731639GH-CB6AFPA10-BKブラック10
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
GH-CB6AFPA5-IV 0573164805731648GH-CB6AFPA5-IVアイボリー5
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
GH-CB6AFPA10-IV 0573173605731736GH-CB6AFPA10-IVアイボリー10
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
GH-CB6AFPA2-BK 0573182205731822GH-CB6AFPA2-BKブラック2
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
GH-CB6AFPA3-BK 0573186705731867GH-CB6AFPA3-BKブラック3
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
GH-CB6AFPA5-BK 0573189205731892GH-CB6AFPA5-BKブラック5
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
GH-CB6AFPA1-IV 0573192805731928GH-CB6AFPA1-IVアイボリー1
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
GH-CB6AFPA3-IV 0573196205731962GH-CB6AFPA3-IVアイボリー3
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
GH-CB6AFPA1-BK 0573206805732068GH-CB6AFPA1-BKブラック1
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする