22Lの広々庫内とシンプル機能で使い勝手の良いフラットタイプの電子レンジです。ダイヤル式で操作も簡単。庫内フラットでお手入れもしやすい。ヘルツフリータイプで全国でご使用いただけます。時短機能でスピード温め可能!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すだけで、温め時間を自動で短縮。タイパ向上に!オフィスの昼食休憩や共用部での使用にも、混雑緩和に。用途に合わせて出力を4段階に切替できるため、美味しさを逃さずに加熱ができます。(900W/600W/500W/200W相当)