アカリファクトリー
矢印アローくん
充電式でどこでも設置可能!高輝度LEDで視認性抜群!
用途
工事現場・駐車場・イベント会場等で誘導灯や警告灯として使用。持ち運びもコンパクトになり可搬性が良い。
付属品
USBケーブル、コーン取付金具、強力マグネット
質量(g)
500
充電時間(時間)
4~5
モード
点灯モード:追従、高速フラッシュ、低速フラッシュ、全灯
点灯時間(時間)
8~25
内容量
1台
注意
※点灯時間は使用モードや環境により変わります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75620006
AK-YA-R
赤
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75620015
AK-YA-BL
黄色
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください