アイスメッシュベスト&保冷剤「氷零」0度150g3個 セット
【ベスト】
脇部分に保冷剤を縦に入れることで身体にピッタリ沿い違和感を軽減。
最大6個(脇4個・背中2個)の保冷剤を収納可能
本セットは3個付属されています。
首元にペルチェを装着可能なペルチェホール
ペルチェクーラーユニットは付属されておりません。
ストレッチ性が高く体にフィットし、保冷剤の重さによる負担も軽減するパワーメッシュ素材を使用。
前部のベルトでサイズ調整が可能。
【保冷剤】
安心の日本製。
外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。
約30度の環境下で、表面温度10度以下を約6時間持続。
- 用途
- 現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
- 成分
- 保冷剤:水・増粘剤・防腐剤
- 種別
- ベスト
- 色
- ブラック
- サイズ
- F
- 混率(%)
- ベスト:パワーメッシュ(ポリエステル93・ポリウレタン7)
- 外寸(mm)
- 保冷剤:140×110
- 内容量(g)
- 保冷剤:150
- 機能
- 涼感・冷感/ストレッチ
- 保冷時間(時間)
- 約6(※外気約30度の環境下で10度以下。使用環境により異なります)、冷結時間:約12~24(※-18度設定の冷凍庫にて。設定温度により異なります)
- 内容量
- 1セット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。春夏 トップス の新着商品
カテゴリ
































