ICEプレート&液晶表示付ハンディファン

ICEプレート&液晶表示付ハンディファン - seena

ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる
電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き
4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心
ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能
手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける
取り外し可能なネックストラップ付

付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)エアリーブルー質量(g)261寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×198×41使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間保証期間6ヶ月充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)4000定格入力DC5V/2A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75664517SE-LEHF01-BL
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする