液晶表示付大風量ハンディファン

液晶表示付大風量ハンディファン - seena

直径162mmで超大風量なのにとっても静かな静音設計
電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き
ボタンを押すごとに風速4段階調整が可能
4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心
ファンは180度の角度調整可能で折りたたみ収納も可能
吊るしたり壁に掛けたりできる多機能フック仕様
アウトドアから室内用途まで幅広く対応します

付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書材質ABSネイビー質量(g)303寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約162×285.8×70使用時間01(弱)モード 約11.8時間 / 02(中)モード 約8.0時間 / 03(強)モード 約5.0時間 / 04(最強)モード 約3.2時間保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)4000定格入力DC5V/2.0A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75664526SE-LEHF02-NV
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする